GRAFOPLAST SRL - GRASIHF50NW TESSERA A BANDIERA WAGO I/O 750 1408 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166302668
Codice prodotto
GRASIHF50NW
Cod. produttore
SIHF50NW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
4.5 mm
Tessera a Bandiera per Morsetti Wago I/O 750 5 x 4.5 mm - 1408 pezzi. Grazie al loro posizionamento, una volta siglate, si applicano velocemente ai morsetti montati. Le tessere incolonnate si staccano dal supporto e possono essere applicate direttamentesui morsetti.


