pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF42W TESSERA ADESIVA BIANCO 20X9 MM 240 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF42W TESSERA ADESIVA BIANCO 20X9 MM 240 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166302408

Codice prodotto

GRASIHF42W

Cod. produttore

SIHF42W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

20 mm

Larghezza:

9 mm

Magnetico:

no

Altezza:

9 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF42W - TESSERA ADESIVA BIANCO 20X9 MM 240 PZ