pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF41550E TESSERA ADESIVA GRIGIO 50X15 MM 96 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF41550E TESSERA ADESIVA GRIGIO 50X15 MM 96 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Grigio

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166461655

Codice prodotto

GRASIHF41550E

Cod. produttore

SIHF41550E

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Lunghezza:

50 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Tessera Adesiva 50 x 15 mm Grigio - 96 pezzi. Da applicare direttamente sulle apparecchiature e /o sui componenti. Si possono realizzare scritte su pi? righe