GRAFOPLAST SRL - GRASIHF41527E TESSERA ADESIVA GRIGIO 27X15 MM 192 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Grigio
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166461648
Codice prodotto
GRASIHF41527E
Cod. produttore
SIHF41527E
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Tessera Adesiva 27 x 15 mm Grigio - 192 pezzi. Da applicare direttamente sulle apparecchiature e /o sui componenti. Si possono realizzare scritte su pi? righe