GRAFOPLAST SRL - GRASIHF41017Y TESSERA ADESIVA GIALLO 17X10 MM 288 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166464304
Codice prodotto
GRASIHF41017Y
Cod. produttore
SIHF41017Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
17 mm
Larghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
10 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF41017Y - TESSERA ADESIVA GIALLO 17X10 MM 288 PZ