GRAFOPLAST SRL - GRASIHF35GY TESSERA GIALLO TELERUTTORI 20X7 MM 240 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166464236
Codice prodotto
GRASIHF35GY
Cod. produttore
SIHF35GY
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
7 mm
Tessera per Teleruttori Siemens S 3R 20 x 7 mm Giallo - confezione da 240 pezzi.


