GRAFOPLAST SRL - GRASIHF32MWK TESSERA BIANCO TELERUTTORI 17X8 MM 240 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166302354
Codice prodotto
GRASIHF32MWK
Cod. produttore
SIHF32MWK
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8 mm
Tessera per Teleruttori Allen Bradley 17 x 8 mm Bianco - confezione da 240 pezzi.


