GRAFOPLAST SRL - GRASIHF32GW TESSERA TELERUTTORI SIEMENS 20X9 MM 240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166302200
Codice prodotto
GRASIHF32GW
Cod. produttore
SIHF32GW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Tessera per Teleruttori Siemens, Knockner-Moeller 20 x 9 mm - confezione da 240 pezzi.


