GRAFOPLAST SRL - GRASIHF31Y TESSERA GIALLO PER BINARIO 20X9 MM 240 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166302002
Codice prodotto
GRASIHF31Y
Cod. produttore
SIHF31Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Tessera per Binario 20 x 9 mm Giallo - confezione da 240 pezzi. Pu? essere facilmente sostituita consentendo risparmi di tempo. Stampabile con il plotter


