pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF31WMC TESSERA BIANCO PER BINARIO 20X9MM MC=100

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF31WMC TESSERA BIANCO PER BINARIO 20X9MM MC=100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166463123

Codice prodotto

GRASIHF31WMC

Cod. produttore

SIHF31WMC

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

20 mm

Magnetico:

no

Altezza:

9 mm

Tessera per Binario 20 x 9 mm Bianco - 1000 pezzi. Pu? essere facilmente sostituita consentendo risparmi di tempo. Stampabile con il plotter