GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/15MC TESSERA CAVI BIANCO L=15 MM MC= 3000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166301234
Codice prodotto
GRASIHF2W/15MC
Cod. produttore
SIHF2W/15MC
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
GRAFOPLAST: TESSERA CAVI BIANCO L 15 MM MC 3000 PZ, Sistema di marcatura cavo


