pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/15 TESSERA CAVI BIANCO L=15 MM 960 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/15 TESSERA CAVI BIANCO L=15 MM  960 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166301203

Codice prodotto

GRASIHF2W/15

Cod. produttore

SIHF2W/15

Produttore

GRA

Modello:

Etichetta

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

4 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

GRAFOPLAST: TESSERA CAVI BIANCO L 15 MM 960 PZ, Sistema di marcatura cavo