GRAFOPLAST SRL - GRASIHF22MW TESSERA BIANCO WIE/TEL/SPR 15X4,8 MM 960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166300701
Codice prodotto
GRASIHF22MW
Cod. produttore
SIHF22MW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
6 mm
Magnetico:
no
Altezza:
4.8 mm
Tessera per Morsetti Spreker+Schun, T?l?m?canique, Wieland 15 x 4.8 mm Bianco - 960 pezzi. Tessera a lisca per morsetti stampabile con il plotter


