GRAFOPLAST SRL - GRASIHF21AW TESSERA BIANCO CABUR WAGO 10X5 MM 960 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166299708
Codice prodotto
GRASIHF21AW
Cod. produttore
SIHF21AW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm
Tessera per Morsetti Cabur serie EDM, Wago 208 10 x 5 mm Bianco - 960 pezzi. Tessera a lisca per morsetti stampabile con il plotter


