GRAFOPLAST SRL - GRASIHF20LW TESSERA WEIDMULLER 6X4,8 MM 960 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166299609
Codice prodotto
GRASIHF20LW
Cod. produttore
SIHF20LW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
6 mm
Magnetico:
no
Altezza:
4.8 mm
Tessera per Weidmuller Bianco 6x4,8 mm confezione da 960 pezzi. Tessera a lisca per morsetti stampabile con il plotter


