GRAFOPLAST SRL - GRASIFX1240Y ETICHETTA VINILE GIALLO 12X40MM 1050 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166319765
Codice prodotto
GRASIFX1240Y
Cod. produttore
SIFX1240Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
40 mm
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIFX1240Y - ETICHETTA VINILE GIALLO 12X40MM 1050 PZ


