pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIFX0912Y ETICHETTA VINILE GIALLO 9X12MM 4600 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIFX0912Y ETICHETTA VINILE GIALLO 9X12MM 4600 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166318560

Codice prodotto

GRASIFX0912Y

Cod. produttore

SIFX0912Y

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

9 mm

Magnetico:

no

Altezza:

12 mm

Etichetta in vinile 9 x 12 mm Giallo - 4600 pezzi. Etichette pretagliate adesive in vinile da stampare con il plotter