GRAFOPLAST SRL - GRASIFX0615Y ETICHETTA VINILE GIALLO 6X15MM 5700 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166318492
Codice prodotto
GRASIFX0615Y
Cod. produttore
SIFX0615Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
6 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIFX0615Y - ETICHETTA VINILE GIALLO 6X15MM 5700 PZ


