GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB6085DW TESSERA BIANCO LUX WIE 8,5X5,5MM 540PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 8.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166484524
Codice prodotto
GRASI2KTB6085DW
Cod. produttore
SI2KTB6085DW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
8.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5.5 mm
Tessera per Morsetti Bianco LUX Wieland 8,5x5,5 mm - confezione da 540 pezzi. La tessera per morsetto serie TB si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabilecon sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricamento singolo


