GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB6010DWHF TESSERA BIANCO HF LEGR/WIE/TELEM 10X5 54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166487105
Codice prodotto
GRASI2KTB6010DWHF
Cod. produttore
SI2KTB6010DWHF
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2KTB6010DWHF - TESSERA BIANCO HF LEGR WIE TELEM 10X5 54


