GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB5085DWMC TESSERA BIANCO LUX WIE 8,5X4,65MM 4500PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 8.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166500651
Codice prodotto
GRASI2KTB5085DWMC
Cod. produttore
SI2KTB5085DWMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
8.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
4.65 mm
Tessera per Morsetti Wieland Bianco LUX 8,5x4,65 mm - confezione master carton da 4500 pezzi. La tessera per morsetto serie TB si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricamento singolo


