GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB3510LWKMC T. MORSETTI DECENTRATOWEID. 10X3 7500P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166500279
Codice prodotto
GRASI2KTB3510LWKMC
Cod. produttore
SI2KTB3510LWKMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
3 mm
Tessera per Morsetti decentrato Weidmuller Bianco LUX 10x3 mm - confezione master carton da 7500 pezzi. La tessera per morsetto serie TB si applica con velocit? e semplicit? coninnesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricamento singolo


