GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB3510CW T. MORSETTI PHOE WAGO ENTR 10X3 900PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166486085
Codice prodotto
GRASI2KTB3510CW
Cod. produttore
SI2KTB3510CW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
3 mm
Tessera per Morsetti Phoenix WAGO Entrelec Bianco LUX 10x3 mm confezione da 900 pezzi. La tessera per morsetto serie TB si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto.Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricamento singolo


