pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB3509LWMC T. MORSETTI BIANC LUX WEIDMULLER 9X3 750

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB3509LWMC T. MORSETTI BIANC LUX WEIDMULLER 9X3 750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166500231

Codice prodotto

GRASI2KTB3509LWMC

Cod. produttore

SI2KTB3509LWMC

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

9 mm

Magnetico:

no

Altezza:

3 mm

Tessera per Morsetti Weidmuller Bianco LUX 9x3 mm - confezione master carton da 7500 pezzi. La tessera per morsetto serie TB si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricamento singolo