GRAFOPLAST SRL - GRASI2KT3550B/W TARGA FORATA PMMA 50X35MM NERO/BIANCO 72


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Multicolore
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166472736
Codice prodotto
GRASI2KT3550B/W
Cod. produttore
SI2KT3550B/W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Multicolore
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Magnetico:
no
Altezza:
35 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2KT3550B/W - TARGA FORATA PMMA 50X35MM NERO BIANCO 72