pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2KT29190B/W TARGA FORATA PMMA 190X29MM NERO/BIANCO 1

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2KT29190B/W TARGA FORATA PMMA 190X29MM NERO/BIANCO 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Didascalia / Targhetta

  • Larghezza - 190 mm

  • Altezza - 29 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166472750

Codice prodotto

GRASI2KT29190B/W

Cod. produttore

SI2KT29190B/W

Produttore

GRA

Modello:

Didascalia / Targhetta

Larghezza:

190 mm

Altezza:

29 mm

Materiale:

Metallo

Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2KT29190B/W - TARGA FORATA PMMA 190X29MM NERO BIANCO 1