GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF6012SWHF T. MORSETTI BIANCO HF ENTRELEC 12X6 858P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166515945
Codice prodotto
GRASI2KAF6012SWHF
Cod. produttore
SI2KAF6012SWHF
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
12 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm
Tessera Morsetti per Entrelec Bianco Halogen Free 12x6 mm - confezione da 858 pezzi. La tessera per morsetto serie AF si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricatore automatico


