GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF6012SW T. MORSETTI ENTRELEC 12X6 858PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166482865
Codice prodotto
GRASI2KAF6012SW
Cod. produttore
SI2KAF6012SW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
12 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2KAF6012SW - T. MORSETTI ENTRELEC 12X6 858PZ


