GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF5010CWMC T. MORSETTI WAGO280 PHOENIX 10X5 4800PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Autoadesivo - no 
- Testo - Senza iscrizione 
- Colore - Bianco 
- Trasparente - no 
- Lunghezza - 10 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013166481790
Codice prodotto
GRASI2KAF5010CWMC
Cod. produttore
SI2KAF5010CWMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm
Tessere per morsetti con caricatore automatico in policarbonato stampabili.


