GRAFOPLAST SRL - GRASI2K601Y TARGA ADES.FORATA PMMA 100X60MM GIALLO 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Didascalia / Targhetta
Larghezza - 100 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8013166466629
Codice prodotto
GRASI2K601Y
Cod. produttore
SI2K601Y
Produttore
GRA
Modello:
Didascalia / Targhetta
Larghezza:
100 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K601Y - TARGA ADES.FORATA PMMA 100X60MM GIALLO 1