pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K420215Y STRISCIA ADESIVA 215X20MM GIALLO PVC 40P

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K420215Y STRISCIA ADESIVA 215X20MM GIALLO PVC 40P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 215 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166470718

Codice prodotto

GRASI2K420215Y

Cod. produttore

SI2K420215Y

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

215 mm

Magnetico:

no

Altezza:

20 mm

Striscia Modulare Adesiva in PVC 215x20 mm Giallo - confezione da 40 pezzi. La striscia adesiva rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dei quadri di distribuzione.