GRAFOPLAST SRL - GRASI2K415430W STRISCIA - PVC ADESIVO BIANCO 430X15MM 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 430 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166534298
Codice prodotto
GRASI2K415430W
Cod. produttore
SI2K415430W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
430 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Sono strisce che, grazie all'adesivo, vengono posizionate direttamente al di sotto delle apparecchiature modulari sui quadri di distribuzione. Materiale PVC, temperatura d’esercizio -10 ÷ +50 °C, resistenza allo strofinamento CEI 16-7, resistenza ai raggi UV UNI EN ISO 4892-2:2006.


