GRAFOPLAST SRL - GRASI2K415215W STRISCIA - PVC ADESIVO BIANCO 215X15MM 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 215 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166534281
Codice prodotto
GRASI2K415215W
Cod. produttore
SI2K415215W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
215 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Strisce modulari PVC adesive per l’identificazione specifica del quadro di distribuzione. Vengono suddivise automaticamente in moduli tramite il software SimploX.