GRAFOPLAST SRL - GRASI2K415215M STRISCIA ADESIVA 215X15MM METAL PVC 40PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 215 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166470572
Codice prodotto
GRASI2K415215M
Cod. produttore
SI2K415215M
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
215 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Striscia Modulare Adesiva in PVC 215x15 mm Metal - confezione da 40 pezzi. La striscia adesiva rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dei quadri di distribuzione.


