GRAFOPLAST SRL - GRASI2K409445W STRISCIA X RACK IN PVC BIANCOAD.445X9 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 445 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166483657
Codice prodotto
GRASI2K409445W
Cod. produttore
SI2K409445W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
445 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Striscia Modulare Adesiva in PVC 445x9 mm Bianco - 60 pezzi. La striscia adesiva rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dei quadri di distribuzione.