GRAFOPLAST SRL - GRASI2K24430W STRISCIA BINARIO 430X24MM BIANCO PVC 40P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 430 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166478677
Codice prodotto
GRASI2K24430W
Cod. produttore
SI2K24430W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
430 mm
Larghezza:
430 mm
Magnetico:
no
Altezza:
24 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K24430W - STRISCIA BINARIO 430X24MM BIANCO PVC 40P


