GRAFOPLAST SRL - GRASI2K20430Y STRISCIA BINARIO 430X20MM GIALLO PVC 40P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 430 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166470435
Codice prodotto
GRASI2K20430Y
Cod. produttore
SI2K20430Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
430 mm
Magnetico:
no
Altezza:
20 mm
Striscia Modulare Non Adesiva in PVC 430x20 mm Giallo - confezione da 40 pezzi. La striscia usata in combinazione con il binario della serie SIT0B? e protetto con il suo coperchio serie SIT0C... rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dei quadri di distribuzione.