GRAFOPLAST SRL - GRASI2K20215M STRISCIA BINARIO 215X20MM METAL PVC 40PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 215 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166470657
Codice prodotto
GRASI2K20215M
Cod. produttore
SI2K20215M
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
215 mm
Magnetico:
no
Altezza:
20 mm
Striscia Modulare Non Adesiva in PVC 215x20 mm Metal - confezione da 40 pezzi. La striscia usata in combinazione con il binario della serie SIT0B? e protetto con il suo coperchioserie SIT0C... rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dei quadri di distribuzione.


