pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K201Y T. PULSANTI 27X15MM GIALLO PMMA192PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K201Y T. PULSANTI 27X15MM GIALLO PMMA192PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166466889

Codice prodotto

GRASI2K201Y

Cod. produttore

SI2K201Y

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

27 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K201Y - T. PULSANTI 27X15MM GIALLO PMMA192PZ