GRAFOPLAST SRL - GRASI2K201W T. PULSANTI 27X15MM BIANCO PMMA192PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166466896
Codice prodotto
GRASI2K201W
Cod. produttore
SI2K201W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
GRAFOPLAST: T. PULSANTI 27X15MM BIANCO PMMA192PZ, Materiale di identificazione