GRAFOPLAST SRL - GRASI2K201M T. PULSANTI 27X15MM METAL PMMA 192PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166466872
Codice prodotto
GRASI2K201M
Cod. produttore
SI2K201M
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K201M - T. PULSANTI 27X15MM METAL PMMA 192PZ


