GRAFOPLAST SRL - GRASI2K15430M STRISCIA BINARIO 430X15MM METAL PVC 40PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 430 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166470619
Codice prodotto
GRASI2K15430M
Cod. produttore
SI2K15430M
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
430 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K15430M - STRISCIA BINARIO 430X15MM METAL PVC 40PZ