GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02W/30 TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 30X4 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166469583
Codice prodotto
GRASI2K02W/30
Cod. produttore
SI2K02W/30
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Riflettente (colore luminescente):
sì
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
GRAFOPLAST: TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 30X4 600, Sistema di marcatura cavo


