GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02W/10NMC TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 10X4 360


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166475423
Codice prodotto
GRASI2K02W/10NMC
Cod. produttore
SI2K02W/10NMC
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Riflettente (colore luminescente):
sì
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
GRAFOPLAST: TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 10X4 360, Sistema di marcatura cavo