GRAFOPLAST SRL - GRASI1001 TUBETTO PVC PER CINTURINO 20 X 9 MM 240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166290705
Codice prodotto
GRASI1001
Cod. produttore
SI1001
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
20 mm
Larghezza:
9 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
GRAFOPLAST: TUBETTO PVC PER CINTURINO 20 X 9 MM 240, Sistema di marcatura cavo


