GRAFOPLAST SRL - GRALC16110P1 VIETATO L ACCESSO IN PVC 440X330 1PFG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
5 PZ
EAN
8013166280416
Codice prodotto
GRALC16110P1
Cod. produttore
LC16110P1
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
400 mm
Altezza:
330 mm
Luminescente:
no