pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALC15110P1 PERICOLO E DIVIETO - PVC 350MM 1PZ/FG

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALC15110P1 PERICOLO E DIVIETO - PVC 350MM 1PZ/FG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Resistente all'acqua -

  • Con simbolo di avviso/segnalazione -

  • Con testo di avviso/segnalazione -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166280362

Codice prodotto

GRALC15110P1

Cod. produttore

LC15110P1

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Resistente all'acqua:

Con simbolo di avviso/segnalazione:

Con testo di avviso/segnalazione:

Larghezza:

350 mm

Colore:

Bianco

Persistente:

no

Tipo di montaggio:

Parete

Cartello "pericolo e divieto" in PVC dimensioni Lato triangolo=350mm, 1 per foglio