GRAFOPLAST SRL - GRALC13130P1 INTERRUTTORE ELETTRICO IN PVC 297X210 1P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
5 PZ
EAN
8013166280331
Codice prodotto
GRALC13130P1
Cod. produttore
LC13130P1
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Colore:
Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
297 mm
Altezza:
210 mm
Luminescente:
no