GRAFOPLAST SRL - GRALC13120P1 QUADRO ELETTRICO GEN. IN PVC 297X210 1P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Resistente all'acqua - sì
Con simbolo di avviso/segnalazione - no
Con testo di avviso/segnalazione - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8013166280287
Codice prodotto
GRALC13120P1
Cod. produttore
LC13120P1
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Resistente all'acqua:
sì
Con simbolo di avviso/segnalazione:
no
Con testo di avviso/segnalazione:
sì
Larghezza:
297 mm
Altezza:
210 mm
Colore:
Blu
Persistente:
no
Tipo di montaggio:
Parete


