pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALAX50010F1U TONDA EMERGENCY STOP IN PC D60MM-12PZ/

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALAX50010F1U TONDA  EMERGENCY STOP  IN PC D60MM-12PZ/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166463949

Codice prodotto

GRALAX50010F1U

Cod. produttore

LAX50010F1U

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

Altri

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Parete

Diametro:

60 mm

Luminescente:

Etichetta tonda "emergency stop" in PC adesivo ?=60mm, 12 per foglio